ELTEN

ELTEN Schuh 729731 Senex XXT ESD 45 S3S

  • ERIKS:14929000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherheitshalbschuh 729731 Senex XXT ESD S3S

ESD-fähig, leicht, äusserst bequem und ansprechend im Design – der SENEX XXT ESD S3S ist ein metall-und lederfreier Sicherheitsschuh aus der ELTEN Wellmaxx-Reihe. Das Highlight des neu aufgelegten ELTEN Klassikers: die Laufsohle mit Sohlenkern aus dem Hightech-Material Infinergy ® von BASF. Das innovative expandierte thermoplastische Polyurethan sorgt für ein völlig neues Laufgefühl und gibt einen Grossteil der aufgewendeten Energie beim Laufen an den Träger zurück. So werden an langen Arbeitstagen nicht nur die Gelenke geschont, sondern Ermüdung der Füsse vorgebeugt.

Der Sicherheitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und dem Textilmaterial CORDURA ® ist sehr reissfest und wasserabweisend. Das atmungsaktive Textilfutter sorgt für einen hohen Tragekomfort und ein angenehmes Schuhklima. Dank Kunststoffkappe und metallfreiem Durchtrittschutz schützt der Schuh nicht nur erfolgreich vor Gefahren, sondern ist auch besonders leicht.

Eigenschaften:
  • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
  • Kunststoffkappe
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 148.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN