ELTEN

ELTEN Schuh 719731 Scott XXT ESD 38 S1PS

  • ERIKS:14928979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherheitssandale 719731 Scott XXT ESD S1PS

Bequem und leicht durch die warme Jahreszeit – das geht jetzt mit der Sicherheitssandale SCOTT XXT ESD S1PS aus der WELLMAXX Reihe von ELTEN. Der Clou: der Sohlenkern aus Infinergy® von BASF. Die kleinen Schaumperlen nehmen die Energie beim Laufen auf und geben diese durch ihren grossen Rückstelleffekt an den Träger zurück. Das sorgt für weniger schnelle Ermüdung an langen Arbeitstagen und schont zusätzlich die Gelenke.

Die sehr leichte Sicherheitssandale aus Mirkofaser und Textilmaterial ist sehr atmungsaktiv und zusätlich mit einer Kunststoffkappe und einem metallfreien Durchtrittschutz ausgestattet. So sind die Füsse bestens vor Gefahren geschützt. Klettverschlüsse garantieren ein schnelles Aus- und Anziehen der ESD-fähigen Sandale.

Eigenschaften:
  • Mikrofaser/Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
  • Kunststoffkappe
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 146.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN