ELTEN

ELTEN Damen-Sicherheitsschuh Lotte Aqua Low ESD S2, Gr. 38

  • ERIKS:14924028
Image 1
'Robuster Damen-Sicherheitshalbschuh

Der matt schwarze LOTTE aqua Low ESD S2 ist mit seinem Obermaterial aus hydrophobiertem Nubukleder und dem Textilmaterial CORDURA® sowie der SRC zertifizierten PU/PU Laufsohle ein Modell, was sich gut für den Außeneinsatz eignet. Die blauen Textilösen fallen sofort ins Auge. Das ESD-fähige Damenmodell verfügt über eine Stahlkappe, die den vorderen Fußbereich der Trägerin schützt. Durch das atmungsaktive Textilfutter wird ein gutes Schuhklima unterstützt. Der Sicherheitshalbschuh ist im Größengang 34 bis 42 erhältlich.

Kurzinfo:
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
PU/PU Sohle TREKKING LADY
Stahlkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.45/ Paarexkl. MwSt

CHF 133.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN