ELTEN

ELTEN Damen-Sicherheits-Halbschuh Impulse Lady Aqua BOA ESD S1P, Gr. 41

  • ERIKS:14924414
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der IMPULSE Lady BOA® Aqua Low ESD S1P besticht durch sportliche Optik in Damenpassform und hervorragende Sicherheitsausstattung.

Der Sicherheitshalbschuh mit türkisblauen Akzenten sorgt durch das eingearbeitete Reflexmaterial bei schlechtem Licht dafür, dass man gut gesehen wird. Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz und eine rutschhemmende PU/PU Sohle runden das Sicherheitspaket ab. Schnelles und müheloses Schließen und Öffnen des Sicherheitsschuhs ist dank des BOA® Fit Systems möglich.

Auch Lederallergiker können bedenkenlos auf den IMPULSE zurückgreifen, da dieser komplett lederfrei ist.

- Obermaterial aus Mikrofaser
- Innenfutter aus Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle NOVA
- Stahlkappe
- Lederfreie Ausstattung

EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELTEN