Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Magnetventil 2/2 Typ: 32122 Serie: VMR Aluminium/NBR Normal geschlossen (NC) 230V AC DN100

  • ERIKS:11815119
  • Hersteller:113265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'512.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'634.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELEKTROGAS
Serie
VMR
Typ
32122
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN100
KVS-Wert
148 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
0.2 bar
Spulentype
TBE 35120
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
280 W
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Ja
Mediumtemperatur
Von -15 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 60 °C
Maß
DN100
A
250 mm
H1
352 mm
H2
452 mm
L
350 mm
Gewicht
33 kg