CHF 222.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ELEKTROGAS |
Serie | VMR |
Typ | 32121 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/2" BSPP(G) |
KVS-Wert | 29 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 0.2 bar |
Spulentype | TBE 35118 |
Versorgungsspannung | 24V AC/DC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 80 W |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP54 |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Ja |
Mediumtemperatur | Von -15 °C bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 60 °C |
DN | DN40 |
Maß | 1.1/2" |
A | 120 mm |
H | 191 mm |
L | 153 mm |
Gewicht | 5.7 kg |