Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Magnetventil 2/2 Typ: 32121 Serie: VMR Aluminium/NBR Normal geschlossen (NC) 230V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:12159949
  • Hersteller:113258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELEKTROGAS
Serie
VMR
Typ
32121
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
KVS-Wert
12 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
0.5 bar
Spulentype
TBE 35117
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
45 W
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Ja
Mediumtemperatur
Von -15 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 60 °C
DN
DN25
Maß
1"
A
88 mm
H
145 mm
L
96 mm
Gewicht
2.5 kg