Eriks
ELEKTROGAS

ELEKTROGAS Magnetventil 2/2 Typ: 32121 Serie: VMR Aluminium/NBR Normal geschlossen (NC) 230V AC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12159950
  • Hersteller:113259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ELEKTROGAS
Serie
VMR
Typ
32121
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/4" BSPP(G)
KVS-Wert
22 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
0.5 bar
Spulentype
TBE 35118
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
20 W
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Ja
Mediumtemperatur
Von -15 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 60 °C
DN
DN32
Maß
1.1/4"
A
120 mm
H
191 mm
L
153 mm
Gewicht
5.7 kg