CHF 75.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ELEKTROGAS |
Serie | VMR |
Typ | 32120 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/8" BSPP(G) |
KVS-Wert | 2.9 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 0.2 bar |
Spulentype | SPR 35117 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 25 W |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Ja |
Mediumtemperatur | Von -15 °C bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 60 °C |
DN | DN13 |
Maß | 3/8" |
A | 88 mm |
H | 126 mm |
L | 77 mm |
Gewicht | 1.4 kg |