CHF 1'251.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'352.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EL-O-MATIC |
Typ | 79612 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | FD950 |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F10 |
Montageflansch 2 | F14 |
Spindelform | Vierkant |
Abmessungen Viereck | 36 mm |
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar | 1151 Nm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | PUR, beschichtet |
Material Deckel | Aluminium + PUR |
Material Spindel | Aluminium |
Material Bolzen | 1.4301 |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 130x30 |
Höhe Achse | 30 mm |
Viereck Tiefe | 65 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck für Sensor | Nein |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Typenschlüssel Antrieb | FD950 |
A | 400 mm |
B | 251 mm |
C | 131 mm |
H | 298 mm |
Gewicht | 27 kg |