Eriks
EL-O-MATIC

EL-O-MATIC Pneumatischer Antrieb Typ: 79612 Modell: FD4000 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F16/F25 Abmessungen Viereck: 55mm

  • ERIKS:13497917
  • Hersteller:VA001-600-80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'045.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'453.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EL-O-MATIC
Typ
79612
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
FD4000
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F16
Montageflansch 2
F25
Spindelform
Vierkant
Abmessungen Viereck
55 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
4857 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
PUR, beschichtet
Material Deckel
Aluminium + PUR
Material Spindel
Aluminium
Material Bolzen
1.4301
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
76 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
FD4000
A
649 mm
B
396 mm
C
196 mm
H
419 mm
Gewicht
87 kg