Eriks
EL-O-MATIC

EL-O-MATIC Pneumatischer Antrieb Typ: 79612 Modell: FD200 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F07/F10 Abmessungen Viereck: 22mm

  • ERIKS:12697045
  • Hersteller:VA001-355-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 380.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EL-O-MATIC
Typ
79612
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
FD200
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Spindelform
Vierkant
Abmessungen Viereck
22 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
251 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
PUR, beschichtet
Material Deckel
Aluminium + PUR
Material Spindel
Aluminium
Material Bolzen
1.4301
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Viereck Tiefe
50 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
FD200
A
256 mm
B
134 mm
C
72 mm
H
183 mm
Gewicht
6 kg