Eriks
EL-O-MATIC

EL-O-MATIC Pneumatischer Antrieb Typ: 7961 Modell: ES600 Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F10/F12 Abmessungen Viereck: 27mm

  • ERIKS:11413447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EL-O-MATIC
Typ
7961
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ES600
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Abmessungen Viereck
27 mm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
PUR, beschichtet
Material Deckel
Aluminium + PUR
Material Spindel
Aluminium
Material Bolzen
1.4301
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Alternativen

CHF 1'293.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'397.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026