Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EL-O-MATIC |
Typ | 7961 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | ES1600 |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F16 |
Abmessungen Viereck | 46 mm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | PUR, beschichtet |
Material Deckel | Aluminium + PUR |
Material Spindel | Aluminium |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
CHF 2'612.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'823.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026