Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EL-O-MATIC |
Typ | 7955 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | PE4000 |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F16 |
Montageflansch 2 | F25 |
Abmessungen Viereck | 55 mm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar | 3089 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar | 2097 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar | 2674 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar | 1679 Nm |
Federn set mit 6 bar Steuerdruck | S12 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | PUR, beschichtet |
Material Deckel | Aluminium + PUR |
Material Spindel | Aluminium |
Material Bolzen | 1.4301 |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 130x30 |
Höhe Achse | 30 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
A | 834 mm |
B | 380 mm |
C | 200 mm |
H | 1214 mm |
Gewicht | 132 kg |