






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1048 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 130 mm |
Filterfeinheit | 1 mm |
Mit Messanschlüssen | Nein |
Ausführung Deckel | Geflanscht |
Mit Ablassschraube | Ja |
Material Filterelement | Edelstahl |
Material Deckel | Edelstahl |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Ablassschraube | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -60 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 400 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 1 bar |
DN | DN15 |
A | 95 mm |
H | 90 mm |
L | 130 mm |
Durchmesser Sieb | 23 mm |
Höhe Sieb | 56 mm |
Gewicht | 4 kg |