ECON®

ECON® Y-Filter Typ: 1019 Grauguss EN-JL1040 0.25mm PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:14805824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1019
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Acryl/Alkyd
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Filterfeinheit
0.25 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Ausführung Deckel
Geflanscht
Mit Ablassschraube
Ja
Material Filterelement
Edelstahl
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Ablassschraube
C35E (1.1181)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
1 bar
DN
DN25
A
115 mm
G
1/2"
H
115 mm
L
160 mm
Durchmesser Sieb
36 mm
Höhe Sieb
82 mm
Gewicht
4.3 kg