ECON®

ECON® Winkel 90° 12482 304 DIN 23x1,5 matt DN20

  • ERIKS:12682149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
23 mm
Nennweite 2
DN20
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
23 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °