ECON®

ECON® Winkel 90° 12482 304 DIN 13x1,5 MatDN10

  • ERIKS:12682146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12482
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Gebeizt
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
35 mm
Nennweite 2
DN10
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
13 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °