





CHF 2’423.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2’619.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1089E |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN100 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 250 °C |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0345 |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |