





CHF 688.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 743.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1087E |
Prozessanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" BSPP(G) |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Betriebstemperaturbereich | von 0 bis 250 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 250 °C |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0345 |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Maß | 1.1/4" BSPP(G) |
D | 141 mm |
H | 450 mm |
H1 | 180 mm |
L | 250 mm |
Gewicht | 11 kg |