





CHF 986.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’066.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1085E |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN50 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Max. Betriebsdruck | 13 bar |
Betriebstemperaturbereich | von 0 bis 200 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0345 |
Für Pressluft geeignet | Ja |
Für Dampf geeignet | Ja |
Maß | DN50 |
D | 168 mm |
H | 500 mm |
H1 | 200 mm |
L | 300 mm |
Gewicht | 22.5 kg |