ECON®

ECON® Verteiler Typ: 2503 Messing Innengewinde (Metrisch)/IZI-con 1"-3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 8

  • ERIKS:11812918
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2503
Ausführung
Verteiler
Material
Messing
Anschluss Prozesseite
Innengewinde (Metrisch)
Anschluss Instrumentseite
IZI-con
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite
1"
Größe InstrumentanschIuss
3/4"
Anzahl anschließbare Ventile
8