ECON®

ECON® Verschlussstopfen Typ: 12446 Edelstahl/SS304 Innengewinde (BSPP) DIN 11851 DN150

  • ERIKS:12682380
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12446
Norm
DIN 11851
Form
Verschlussstopfen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN150
Anschluss
Innengewinde (BSPP)