ECON®

ECON® Verschlussstopfen Typ: 12428 Edelstahl/SS304 Aussengewinde DIN 11851 DN15

  • ERIKS:12682393
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12428
Norm
DIN 11851
Form
Verschlussstopfen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN15
Anschluss
Außengewinde
Schlüsselweite
19 mm