Eriks
ECON®

ECON® Ventilstellungsregler Typ: 3304 Aluminium Vierteldrehung Doppeltwirkend 4- 20 mA Mit Montageset

  • ERIKS:14979992
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3304
Übertragung
Vierteldrehung
Ausführung
Ventilstellungsregler
Funktionssteller
Doppeltwirkend
Eingangssignal
4 - 20 mA
Eingangsdruck
1,4 bis 7 bar
Anschlussspannung (Angabe)
24V DC, 2-Leiter
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Elektrischer Anschluss
Überwurfmutter 1/2" NPT
Luftanschluss
1/4" NPT
Display
Ja
Hub
0 bis 90°
Mit Konsole
Ja
Antrieb Anschlussnorm
VDI/VDE 385
Mit Montageset
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Konsole
Stahl
Umgebungstemperatur
von -30 bis 85 °C