Eriks
ECON®

ECON® V-port Kugel 90° Typ: 7249X Edelstahl Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN20 - 3/4"

  • ERIKS:15111398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7249X
Ausführung
V-port Kugel 90°
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
DN Voller Durchgang
DN20 - 3/4"
Winkel (Grad)
90°