Eriks
ECON®

ECON® V-port Kugel 60° Typ: 7249X Edelstahl Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN80- 3"

  • ERIKS:13467639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7249X
Ausführung
V-port Kugel 60°
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
DN Voller Durchgang
DN80 - 3"
Winkel (Grad)
60°