Eriks
ECON®

ECON® V-port Kugel 60° Typ: 7249X Edelstahl Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN15- 1/2"

  • ERIKS:13467630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7249X
Ausführung
V-port Kugel 60°
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
DN Voller Durchgang
DN15 - 1/2"
Winkel (Grad)
60°