CHF 51.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 577 |
Anschluss | Außengewinde |
Nennweite | 1/2" BSPP(G) |
Durchmesser Anschluss Wasserstandsglas/Körper | 12.5 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 5 bar |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Abschließbar | Nein |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |
Mit Entlüftung | Nein |
Selbstverschließend | Nein |
Selbstentlüftend | Nein |
CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027