Eriks
ECON®

ECON® Umwndlungsplatte NAMUR 2 nach 1 Typ: 7960 Geeignet für Typ: Pneumatischer Antrieb

  • ERIKS:14794866
Image 1
Mit der ECON® Umwndlungplatte Typ 7960 können Sie einen NAMUR 2-Anschluss in einen NAMUR 1-Anschluss umwandeln. Geeignet. Sie eignet sich ideal für die Montage eines Steuerventil mit einem 1/4" (NAMUR 1)-Anschluss an einem Antrieb mit einem 1/2" (NAMUR 2)-Anschluss montieren möchten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7960
Ausführung
Adapterplatte
Geeignet für Typ
Pneumatischer Antrieb