ECON®

ECON® Überwurfgewinde Typ 1398 Stahl 1/4" BSPP

  • ERIKS:13406558
  • Hersteller:123434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1398
Ausführung
Überwurfgewinde
Norm
DIN 16283
Prozessanschluss
Innengewinde rechts
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde links
Größe InstrumentanschIuss
1/4" BSPP(G)
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
400 bar
Artikel
13406558
A
1/4" (G)BSPP RH
B
1/4" (G)BSPP LH
L
23 mm
SW
17 mm