CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1397 |
Ausführung | Überwurfgewinde |
Norm | DIN 16283 |
Prozessanschluss | Innengewinde rechts |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Innengewinde links |
Größe InstrumentanschIuss | 1/4" BSPP(G) |
Material | Messing |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Artikel | 12751917 |
A | 1/4" (G)BSPP RH |
B | 1/4" (G)BSPP LH |
L | 23 mm |
SW | 17 mm |