Eriks
ECON®

ECON® Überwurfgewinde Typ 1397 Messing 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812311
  • Hersteller:123431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1397
Ausführung
Überwurfgewinde
Norm
DIN 16283
Prozessanschluss
Innengewinde rechts
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde links
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
250 bar
Artikel
11812311
A
1/2" (G)BSPP RH
B
1/2" (G)BSPP LH
L
36 mm
SW
27 mm