ECON®

ECON® Überströmventil Typ 1516 Stahl/Metall niedrighub Einstellbereich 50 - 100 barg 1" NPT

  • ERIKS:13479651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1516
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
St 52-3 N (1.0576)
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
St 52-3 N (1.0576)
Nennweite Einlassseite
1" (25)
Anschluss Einlassseite
Aussengewinde (NPT)
Norm Anschluss Einlassseite
ASME B1.20.1
Nennweite Austrittseite
1" (25)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (NPT)
Norm Anschluss Austrittseite
ASME B1.20.1
Einstellbereich
von 50 bis 100 bar
Ventildurchlass
10 mm
Gasdichte Kappe
Ja
Material Federkappe
St 52-3 N (1.0576)
Material Kegel
Edelstahl 420 (1.4021)
Material Sitz
Edelstahl 431 (1.4057)
Dichtung
Metall
Material Feder
Federstahl
Material Spindel
Edelstahl 431 (1.4057)
Mediumtemperatur
von 0 bis 200 °C
DN
1"
d0
10 mm
H
129 mm
Gewicht
2 kg
L1
62 mm
L2
62 mm
L3
22 mm