Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1516 |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Stahl |
Werkstoffqualität Einlassseite | St 52-3 N (1.0576) |
Material Gehäuse Austrittseite | Stahl |
Werkstoffqualität Austrittseite | St 52-3 N (1.0576) |
Nennweite Einlassseite | 1/2" (15) |
Anschluss Einlassseite | Aussengewinde (NPT) |
Norm Anschluss Einlassseite | ASME B1.20.1 |
Nennweite Austrittseite | 1/2" (15) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde (NPT) |
Norm Anschluss Austrittseite | ASME B1.20.1 |
Einstellbereich | von 25 bis 50 bar |
Ventildurchlass | 6 mm |
Gasdichte Kappe | Ja |
Material Federkappe | St 52-3 N (1.0576) |
Material Kegel | Edelstahl 420 (1.4021) |
Material Sitz | Edelstahl 431 (1.4057) |
Dichtung | Metall |
Material Feder | Federstahl |
Material Spindel | Edelstahl 431 (1.4057) |
Mediumtemperatur | von 0 bis 200 °C |
DN | 1/2" |
d0 | 6 mm |
H | 127 mm |
Gewicht | 1.04 kg |
L1 | 45 mm |
L2 | 48 mm |
L3 | 15 mm |