ECON®

ECON® Überströmventil Typ 1515 Stahl/Metall niedrighub Einstellbereich 20 - 42 barg 1/2" BSPP

  • ERIKS:13479581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1515
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
St 52-3 N (1.0576)
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
St 52-3 N (1.0576)
Nennweite Einlassseite
1/2" (15)
Anschluss Einlassseite
Außengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
1/2" (15)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Einstellbereich
von 20 bis 42 bar
Ventildurchlass
10 mm
Gasdichte Kappe
Ja
Material Federkappe
St 52-3 N (1.0576)
Material Kegel
Edelstahl 420 (1.4021)
Material Sitz
Edelstahl 431 (1.4057)
Dichtung
Metall
Material Feder
Federstahl
Material Spindel
Edelstahl 431 (1.4057)
Mediumtemperatur
von 0 bis 200 °C
DN
1/2"
d0
10 mm
H
128 mm
Gewicht
1.04 kg
L1
45 mm
L2
48 mm
L3
15 mm