ECON®

ECON® Überströmventil Typ 1515 Stahl/Metall niedrighub Einstellbereich 1 - 5 barg 1" NPT

  • ERIKS:13479614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1515
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
St 52-3 N (1.0576)
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
St 52-3 N (1.0576)
Nennweite Einlassseite
1" (25)
Anschluss Einlassseite
Aussengewinde (NPT)
Norm Anschluss Einlassseite
ASME B1.20.1
Nennweite Austrittseite
1" (25)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (NPT)
Norm Anschluss Austrittseite
ASME B1.20.1
Einstellbereich
von 1 bis 5 bar
Ventildurchlass
20 mm
Gasdichte Kappe
Ja
Material Federkappe
St 52-3 N (1.0576)
Material Kegel
Edelstahl 420 (1.4021)
Material Sitz
Edelstahl 431 (1.4057)
Dichtung
Metall
Material Feder
Federstahl
Material Spindel
Edelstahl 431 (1.4057)
Mediumtemperatur
von 0 bis 200 °C
DN
1"
d0
20 mm
H
129 mm
Gewicht
2 kg
L1
62 mm
L2
62 mm
L3
22 mm