ECON®

ECON® Überströmventil Typ 1514 Stahl/FPM niedrighub Einstellbereich 5 - 10 barg 1.1/4" NPT

  • ERIKS:13479566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1514
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
St 52-3 N (1.0576)
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
St 52-3 N (1.0576)
Nennweite Einlassseite
1.1/4" (32)
Anschluss Einlassseite
Aussengewinde (NPT)
Norm Anschluss Einlassseite
ASME B1.20.1
Nennweite Austrittseite
1.1/4" (32)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (NPT)
Norm Anschluss Austrittseite
ASME B1.20.1
Einstellbereich
von 5 bis 10 bar
Ventildurchlass
25 mm
Gasdichte Kappe
Ja
Material Federkappe
St 52-3 N (1.0576)
Material Kegel
Edelstahl 420 (1.4021)
Material Sitz
Edelstahl 431 (1.4057)
Dichtung
FPM
Material Feder
Federstahl
Material Spindel
Edelstahl 431 (1.4057)
Mediumtemperatur
von 0 bis 160 °C
DN
1.1/4"
d0
25 mm
H
142 mm
Gewicht
2.6 kg
L1
67 mm
L2
70 mm
L3
25 mm