ECON®

ECON® Überströmventil Typ 1514 Stahl/FPM niedrighub Einstellbereich 1 - 5 barg 3/4" BSPP

  • ERIKS:13479538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1514
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
St 52-3 N (1.0576)
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
St 52-3 N (1.0576)
Nennweite Einlassseite
3/4" (20)
Anschluss Einlassseite
Außengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
3/4" (20)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Einstellbereich
von 1 bis 5 bar
Ventildurchlass
15 mm
Gasdichte Kappe
Ja
Material Federkappe
St 52-3 N (1.0576)
Material Kegel
Edelstahl 420 (1.4021)
Material Sitz
Edelstahl 431 (1.4057)
Dichtung
FPM
Material Feder
Federstahl
Material Spindel
Edelstahl 431 (1.4057)
Mediumtemperatur
von 0 bis 160 °C
DN
3/4"
d0
15 mm
H
129 mm
Gewicht
1.64 kg
L1
57 mm
L2
56 mm
L3
18 mm