ECON®

ECON® Überflussventil Typ 524 Bronze/Metall Eckform gasdicht Überflussdruck 2 - 5 barg PN16 DN25

  • ERIKS:13410364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
524
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
Rg 5
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
Rg 5
Nennweite Einlassseite
DN25
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN16
Nennweite Austrittseite
DN25
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Einstellbereich
von 2 bis 5 bar
Einstelldruck
von 0 bis 16 bar
Material Federkappe
Bronze
Material Kegel
Bronze
Material Sitz
Bronze
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Federstahl
Material Spindel
Messing
Mediumtemperatur
von 0 bis 120 °C
DN
DN25
A
115 mm
H
200 mm
L
140 mm
Gewicht
5.5 kg