ECON®

ECON® Überflussventil Typ 523 Bronze/Metall gasdicht Überflussdruck 4 - 8 barg PN16 DN40

  • ERIKS:13410304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
523
Bauform
Gerade
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
Rg 5
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
Rg 5
Nennweite Einlassseite
DN40
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN16
Nennweite Austrittseite
DN40
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Einstellbereich
von 4 bis 8 bar
Einstelldruck
von 0 bis 15 bar
Material Federkappe
Bronze
Material Kegel
Bronze
Material Sitz
Bronze
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Federstahl
Material Spindel
Messing
Mediumtemperatur
von 0 bis 120 °C
DN
DN40
A
150 mm
H
235 mm
L
155 mm
Gewicht
9.8 kg