Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 523 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse Einlassseite | Bronze |
Werkstoffqualität Einlassseite | Rg 5 |
Material Gehäuse Austrittseite | Bronze |
Werkstoffqualität Austrittseite | Rg 5 |
Nennweite Einlassseite | DN32 |
Anschluss Einlassseite | Flansch |
Druckstufe Einlassseite | PN16 |
Nennweite Austrittseite | DN32 |
Anschluss Austrittseite | Flansch |
Druckstufe Austrittseite | PN16 |
Einstellbereich | von 3.5 bis 5 bar |
Einstelldruck | von 0 bis 15 bar |
Material Federkappe | Bronze |
Material Kegel | Bronze |
Material Sitz | Bronze |
Dichtung | Metall |
Faltenbalg | Nein |
Material Feder | Federstahl |
Material Spindel | Messing |
Mediumtemperatur | von 0 bis 120 °C |
DN | DN32 |
A | 140 mm |
H | 200 mm |
L | 150 mm |
Gewicht | 7.8 kg |