CHF 292.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1520 |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Bronze |
Werkstoffqualität Einlassseite | Rg 5 |
Material Gehäuse Austrittseite | Bronze |
Werkstoffqualität Austrittseite | Rg 5 |
Nennweite Einlassseite | 1/2" (15) |
Anschluss Einlassseite | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Einlassseite | PN10 |
Norm Anschluss Einlassseite | ISO 228-1 |
Nennweite Austrittseite | 1/2" (15) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Austrittseite | PN10 |
Norm Anschluss Austrittseite | ISO 228-1 |
Einstellbereich | von 1 bis 6 bar |
Ventildurchlass | 10 mm |
Material Federkappe | Messing |
Dichtung | Metall |
Faltenbalg | Nein |
Material Feder | Edelstahl |
Material Stößel | 1.4104 |