ECON®

ECON® Überflussventil Typ 1520 Bronze Überflussdruck 0,5 - 1 barg 3/4" BSPP

  • ERIKS:13464879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

CHF 292.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1520
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
Rg 5
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
Rg 5
Nennweite Einlassseite
3/4" (20)
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Einlassseite
PN10
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
3/4" (20)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Austrittseite
PN10
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Einstellbereich
von 0.5 bis 1 bar
Ventildurchlass
15 mm
Material Federkappe
Messing
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Edelstahl
Material Stößel
1.4104