Eriks
ECON®

ECON® Turbine Durchflussschalter Fig. 8205 PPO Noryl 0,5 - 30 l/min 3/4" BSPP

  • ERIKS:12036154
  • Hersteller:232199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

872,00 €/ Stückexkl. MwSt

942,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
VTH
Typ
8205
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Turbine
Ausführung
Inline (mit Rohrstück)
Kalibrierung
Wasser
Einstellbereich
von 0.5 bis 30 l/min
Schaltvolumenstrom zunehmend
von 0.5 bis 30 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend
von 0.5 bis 30 l/min
Maximum Durchfluss
30 l/min
Durchgang
DN15
Prozessanschluss
Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Material Prozessanschluss
PPO Noryl GFN3
Dichtung
NBR
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Material Rotor
PEILUTEM
Kontaktausführung
Mikroschalter
Schaltleistung
125V AC/DC 100 mA
Differenz verstellbar
Ja
Elektrischer Anschluss
Stecker 4-polig M12 x 1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54
Max. Druck
10 bar
Mediumtemperatur
Von 0 bis 80 °C °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C