851,00 €/ Stückexkl. MwSt
919,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | VTH |
Typ | 8205 |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Turbine |
Ausführung | Inline (mit Rohrstück) |
Kalibrierung | Wasser |
Einstellbereich | von 3 bis 100 l/min |
Schaltvolumenstrom zunehmend | von 3 bis 100 l/min |
Schaltvolumenstrom abnehmend | von 3 bis 100 l/min |
Maximum Durchfluss | 160 l/min |
Durchgang | DN25 |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" (32) |
Material Prozessanschluss | PPO Noryl GFN3 |
Dichtung | NBR |
Material elektrisches Gehäuse | Kunststoff |
Material Rotor | PEILUTEM |
Kontaktausführung | Mikroschalter |
Schaltleistung | 125V AC/DC 100 mA |
Differenz verstellbar | Ja |
Elektrischer Anschluss | Stecker 4-polig M12 x 1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP54 |
Max. Druck | 10 bar |
Mediumtemperatur | Von 0 bis 80 °C °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |