Eriks
ECON®

ECON® Trunnion mounted Kugelhahn Typ: 6297 Edelstahl/TFM 4215/FPM (FKM) Voller Durchgang Freies Wellenende Class 300 Flansch 8" (200)

  • ERIKS:14460283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'170.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'479.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6297
Norm
ASME
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
8" (200)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 8
Einbaulänge
502 mm
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
ASTM A182 F316
Material Sitz
TFM 4215
Material Spindel
ASTM 276 S31803 A (F51)
Material Spindeldichtung primär
50% EDS + 50% PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
Grafit
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit
DN
8" (200)
d
201 mm
L
457 mm
H
424 mm
Gewicht
251 kg