CHF 11'950.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'917.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 6289 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 12 |
Einbaulänge | 457 mm |
Handbedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F14 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | ASTM A182 F316 |
Material Sitz | TFM 4215 |
Material Spindel | ASTM 276 S31803 A (F51) |
Material Spindeldichtung primär | 50% EDS + 50% PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/Grafit |
DN | DN200 |
Druckstufe | PN16 |
d | 201 mm |
L | 457 mm |
H | 424 mm |
Gewicht | 212 kg |