CHF 21'980.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 23'760.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 6289 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN250 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 4 |
Einbaulänge | 568 mm |
Handbedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F16 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | ASTM A182 F316 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | ASTM 276 S31803 A (F51) |
Material Spindeldichtung primär | 50% EDS + 50% PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | Grafit |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/Grafit |
DN | DN250 |
Druckstufe | PN40 |
d | 252 mm |
L | 568 mm |
H | 439 mm |
Gewicht | 359 kg |